ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64347737 品番 TF-1800-SUS
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。
非常に柔軟なチューブを使用しております。

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13) 接続口径Rc3/4 使用温度範囲(℃)0〜100 呼び径(B)0.75 長さL(mm)300 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)【固定取付】40 呼び径(A)20 適合流体冷温水 RoHS指令(10物質対応)対応 継手接続:ユニオン
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする