本体画像

AN-L208(W) ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348177 AN-L208(W) ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348177 AN-L208(W) ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348177 AN-L208(W) ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348177

ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止 つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計 大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348177 品番AN-L208(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

用途
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
仕様
素材:ABS樹脂
外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)
質量(約):3g(1個あたり)
使用温度範囲:-10℃〜40℃
入数:8個
カラー:ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする