本体画像

BC-100 電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA 64348281 BC-100 電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA 64348281 BC-100 電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA 64348281 BC-100 電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA 64348281

電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348281 品番BC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ
ON/OFFスイッチ付
Type-Cケーブル付属
単3x4本で非常時でもすぐ充電できる
電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付

用途
ON/OFFスイッチ付
Type-Cケーブル付属
単3x4本で非常時でもすぐ充電できる
電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
仕様
使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)
USB出力:DC5V / 1A
外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)
質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)
付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする