曜日別特売
77311-118-07LF ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL 64348289

ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64348289品番77311-118-07LF
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4651アズワン品番65-7499-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする