鈴研
鈴研の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
鈴研の 水質検査/改善試薬
残留塩素測定 アクア・ダスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64348918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様
簡単水質検査キット (低濃度)
セット内容
カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲
0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0
測定項目
残留塩素
仕様1
ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等
付属試薬
DPD試薬No.1 50分包