鈴研
鈴研の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
鈴研の 水質検査/改善試薬
残留塩素測定 アクア・ミドル-P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64348936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様
簡単水質検査キット (中濃度)
セット内容
カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲
1.0/2.0/3.0/4.0/5.0
測定項目
残留塩素
仕様1
ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等
付属試薬
DPD試薬No.5 50分包