鈴研
鈴研の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
鈴研の 水質検査/改善試薬
pH測定 アクア・pH-UNV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64349076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様
ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容
pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲
3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
測定項目
残留塩素