AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ シェルサイズ:1 C016シリーズ 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64349147
品番
C01600V0000011
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様
●オス/メス:メス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●表面処理:黒●コード番号:229-1941
アズワン品番
65-7659-52