内容量1個
仕様使用温度範囲:-10℃〜40℃コード長:2m屋内専用国内専用AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:6個口USBポート定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max2〜3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxポート数:Type-A 2ポート/Type-C 1ポートカラー:ホワイト
注文コード64349428
品番WL-6322SUC(W)