WL-6322SUC(BK) コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA 64349437

本体画像

WL-6322SUC(BK) コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA 64349437
WL-6322SUC(BK) コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA 64349437
WL-6322SUC(BK) コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA 64349437
WL-6322SUC(BK) コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA 64349437

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m屋内専用国内専用AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:6個口USBポート定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxポート数:Type-A 2ポート/Type-C 1ポートカラー:ブラック注文コード64349437品番WL-6322SUC(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
雷から接続機器を守る雷ガード付
コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト
スッキリ配線L型プラグ
コードは保護被ふく付安全構造

用途
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
雷から接続機器を守る雷ガード付
コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト
スッキリ配線L型プラグ
コードは保護被ふく付安全構造
仕様
使用温度範囲:-10℃~40℃
コード長:2m
屋内専用
国内専用
AC差込口
定格:AC100V 14A
合計1400Wまで
口数:6個口
USBポート
定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max
Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
ポート数:Type-A 2ポート/Type-C 1ポート
カラー:ブラック
注意

※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする