曜日別特売
CCS120 コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 64349455

CCS120 コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 64349455
CCS120 コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 64349455
CCS120 コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 64349455

コンクリート圧縮試験機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64349455品番CCS120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます!コンパクト&軽量ながら 最大120kNに対応!新設計のしっかりした架台で安定感も抜群です。
供試体が破壊された際の最大荷重をしっかり確認でき
さらに、角度自在アジャスト機能付きで、現場に合わせた柔軟な使用が可能!
また、圧力計には遺留針(赤針)付きを採用。

付属品検査成績表・ / 手動ポンプ・圧力計 / 油圧ホース 3m・収納ケースストローク(mm)45型式CCS-120寸法(mm)200×200×380質量(kg)本体16・ポンプ3.5対応【供試体】Φ50×100最大荷重(kN)120
注意
※荷重が大きいため、アンボンドキャッピングは使用できません

地域運賃

地域単位配送費
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする