Banner
Bannerの 接続・省配線(制御機器)
Bannerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Bannerの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64349795
品番
BMS8151-0/PG9/YE
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:クランプネジ●コーディング:A●コード番号:232-5691
アズワン品番
65-7509-25