シリコンルブスプレー

(199件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 64350853 品番 1420
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
無色 使用温度範囲(℃)-20〜200 用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 成分ジメチルシリコーンオイル 容器スプレー缶 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 199
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
サッシ扉の通りよくするのに
農・林・水産業

サッシ扉、いろんなレールの滑りをよくするのにイイ感じに

2025-12-09
用途:
除雪機の排出部分に使用
その他業種

除雪した雪がくっつきにくいので、スムーズな排出ができる。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
バイク プラスチック部分
サービス業

バイクの洗車時に使用。保護・防水・艶出しなどの目的で使っています。
汎用性が高く無臭なので大変満足していますが、さらに改良されるよう☆はやや満足です。

対象商品:
05620501
2025-08-24
用途:
車のエンジンルーム掃除
製造業

車のエンジンルームの掃除で使用しています。黒い樹脂部分やホース類が艶出しや劣化の防止になります。何度もリピートしてます。

2025-07-03
用途:
自動車やバイクの整備に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サラサラ過ぎず、ベットリ過ぎず、良い塩梅の粘度で使い勝手が良い。リピート購入です。他のユーザーの報告どおり、確かにノズルが不便なので「ドライブジョイ・ハイルーセン」の折り畳みノズルに付け替えて使用しています。

1人が参考にしています
2025-11-22
用途:
ベアリング部などの潤滑に使用
医療・福祉・介護関連業

外のゲート車輪などに使っても割と長持ちするので良いです。

2025-09-29
用途:
潤滑メンテ

556では、ない箇所に使用しています。
問題ありません。

2025-01-11
用途:
クルマのドアモールや流水経路、樹脂面、家屋の屋外各部に
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのドアモールや流水経路、樹脂面、家屋の屋外各部に、保護・防水・艶出しなどの目的で使っています。
汎用性が高くて安価な定番商品ですので、幾度となく繰り返し購入してきましたが、何の不満もありません。
無臭なのもありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする