接点復活スプレー

(258件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(220mL×20本) 注文コード 64350914 品番 1424
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。

用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2640mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 258
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
歯科技工子機械の接点回復
パールデンタルラボラトリー 様

スプレーしてエアーで軽く吹いたら
かなりの確率で回復します
回路のことはわからないですので
これが最終手段です

対象商品:
06725275
2025-11-20
用途:
電動シャッターのリモコン修理用

電動シャッターのリモコンの反応が鈍くなり接点の清掃のため本品を購入しました。リモコン側のビスを今回注文した星型の精密ドライバーで開けて,接点復活スプレーで清掃しました。確かに以前よりリモコンの反応はよくなったと思います。

対象商品:
06725275
2025-12-17
用途:
パソコンなどを組み立てるとき
その他業種

いろんなYouTubeが使っていて、使ってみたら接点が復活しました。

対象商品:
06725275
2025-10-25
用途:
パソコンスイッチの不具合
サービス業

パソコンが具合悪くて、色々調べてみたら、ユーチューブに動画が出ていたので、真似をして、シュッと一吹き一発で直りました

2025-10-19
用途:
SDカードの接触不良改善
その他業種

綿棒でクリーニングし改善されました。定期的に使っていこうと思います

2025-07-03
用途:
ヘルメットのインカム不調に使ってみた
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インカムの差込みコードの接触が悪くなったので試しに使ってみた。一発で治りました。この容量だと一生分ありそうですね(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
06725275
2025-02-17
用途:
車、トースターのメンテナンス

30年ものの車メンテナンスには欠かせないです。
バルミューダトースターのロータリースイッチの接触不良が改善出来たので30,000円以上の価値を発揮してくれました。これからも使います。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
コネクターピンの補修に
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外機器内で使われる電気配線はよく中間コネクターで腐食しているので、これを利用しています。
また、単水栓の立水栓などをカウンターに締めこんでいるナットが外れない際にもネジ山の錆除去に利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする