パーツクリーナープラスチックセーフ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 64351264 品番 3021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。

特性強力、速乾、逆さ噴射可 用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 質量(g)402 対応材質金属、プラスチック 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

板材エッジ保護をする際に接着前の脱脂に使用
樹脂パーツを侵さないようこれを選定しましたが、問題なく使えました。

対象商品:
06610993
2025-12-08
用途:
部品洗浄用として使用
サービス業

洗浄液が最後まで噴射されない場合があり、商品としては不満が残る。洗浄性はまずまずで、特段問題は無さそうです。

対象商品:
06610993
2024-07-21
用途:
機械のメンテ
その他業種

草刈り機エンジン周囲の清掃に安心して使用してます。

対象商品:
06610993
2024-01-04
用途:
機器洗浄時
製造業

通常のパーツクリーナーと用途に合わせて使い分けて使用。プラスティックを含む機器洗浄時に安心して使える。

対象商品:
06610993
2023-11-04
用途:
油汚れなどの除去。
岡田 様 (サービス業)

プラスチック製品等に使っても良いのがベター。現在の内容量ではすぐに無くなるため、1本当たり内容量の大型品があればよりベター。

対象商品:
06610993
2022-08-20
用途:
メンテナンス
サービス業

プラスチックほかへの洗浄にも安心して使えてました。

対象商品:
06610993
2022-10-25
用途:
CDプレーヤーのトレー開閉
製造業

CDプレーヤーのトレーが開閉しないので、分解して調べたらゴムベルトが滑ってた、本スプレーを吹き付けると滑らなくなり解決した。

対象商品:
06610993
2022-04-27
用途:
プラスチック素材にも
サービス業

入り組んで鉄とプラスチックが細かい古い編み機のグリス落としに重宝しました。匂いもきつくなく的確に要所にスプレーできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする