SAMTEC
端子ストリップ 3極 2mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64352525
品番
TMM-103-03-T-S
参考基準価格(税別)
¥78
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3439
アズワン品番
65-7613-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表