ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64352550 品番IPL1-102-02-L-S-K-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 2 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1413 アズワン品番65-7569-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする