アウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3台) ブラウン/ベージュ 注文コード64354299 品番SH-01-OD3S--BRBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

野外でも屋内でも使える折り畳み机、椅子
今からキャンプを始める方にオススメなセットになります。
アウトドアで使用する以外にもインテリアとしてもGOOG!お家でアウトドア気分を味わいたい人にも最適
組み立ても3ステップで簡単
収納コンパクト専用バック付きで持ち運びもらくらく
カラーバリエーションも豊富
あらゆるシーンでマルチに活躍するアウトドアセットです。

仕様完成品 材質テーブル:ポリプロピレン、チェア:スチール(粉体塗装)、ポリエステル 質量(kg)テーブル:3.5、チェア:3(一脚あたり) ブラウン/ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×45×50、チェア:79×57×83
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする