曜日別特売
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796

L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796
L50Hi/L-LB(22)AE85 BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356796

BLUE HEAVEN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個自重(g)515ギア比6.3:1(110cm)注文コード64356796品番L50Hi/L-LB(22)AE85
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

これまで多くのジギングシーンを牽引してきた「BLUE HEAVEN」。
軽量コンパクトなL30、近海のオールラウンダーL50、遠征から近海の大型青物・キハダ・中深海に向けたL80、マグロ・大型カンパチ・深海で活躍するL100。
様々なターゲット・釣法に合わせたサイズをラインナップしました。
世界中のジギング仕様のレバードラグモデルが追従したLシェイプドラグレバー。
ストレートポンピング中でもパーミングサイドからレバー操作が可能となる優れた形状です。

ライトブルー自重(g)515ギア比6.3:1(110cm)最大ドラグ(kg)10糸巻量PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする