ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64357853 品番 TF-1800-CORE
参考基準価格(税別)¥22,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
使用温度範囲(℃)0〜40
最高使用圧力1.0MPa
適用流体冷温水
接続継手ユニオン

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂 全長(mm)300 呼び径(B)3/4 最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:40 接続Rc3/4 呼び径(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする