ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅) 全長(mm)300 注文コード64358018 品番TF-9700-MM
参考基準価格(税別)¥15,470 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼び径・材質・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。
柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0〜80
最高使用圧力1.0MPa
適用流体給水・冷温水

呼び径(A)25 材質チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅) 呼び径(B)1 全長(mm)300 接続R1 最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:45 仕様先端アダプター:ニップル(R)、接続継手:袋ナット+ニップル 用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする