トーフレ
トーフレの フレキシブルホース・ダクトホース
トーフレの フレキシブルホース
消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64358124
品番
TF-14000-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ
柔軟な1層チューブを使用しております。
JIS10Kフランジ付きです。
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途
20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用
材質
チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)
全長(mm)
1100
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
最大変位量(mm)
軸直角:350
RoHS指令(10物質対応)
対応