アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 受付・待合備品
アズワンの その他受付・待合備品
カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64363768
品番
61-429-46-1
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥10,186
販売価格(税別)
¥
9,260
バスケットに入れる
A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様
●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kg
アズワン品番
65-8873-48