8/23より値下げ!現場を応援
ハーティング
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64366760
品番
19431240448
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7094
アズワン品番
65-7483-21