曜日別特売
CLM-108-02-F-D 基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 SAMTEC 64370147

基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64370147
品番
CLM-108-02-F-D
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6486
アズワン品番
65-7679-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする