KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925

KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925
KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925
KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925
KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925
KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925
KA8270 KVMスイッチ ATEN 64370925

KVMスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台コネクタビデオ:D-sub15ピン メス×1、RS-232:DB-9ピン オス×1、電源 DCジャック×1、オーディオ:オーディオジャック メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、キーボード:USB Type-A メス×1、マウス:USB Type-A メス×1、USBポート:USB Type-A メス×2、カスケードポート:1×RJ-45 Female注文コード64370925品番KA8270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能
*CN8600はコンソールステーション非対応です。
ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護

シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合

高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応

KA8270: VGAビデオ出力×1
KA8280: HDMIビデオ出力×1
KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1
KA8288: HDMIビデオ出力×2
KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能

パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能
マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能

バーチャルメディア(仮想メディア)対応

付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能

リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン

多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成

用途
ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。
ディスプレイVGAコネクタビデオ:D-sub15ピン メス×1、RS-232:DB-9ピン オス×1、電源 DCジャック×1、オーディオ:オーディオジャック メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、キーボード:USB Type-A メス×1、マウス:USB Type-A メス×1、USBポート:USB Type-A メス×2、カスケードポート:1×RJ-45 FemaleLED電源:1(Blue)スイッチ電源:1×Push button、リセット:1×Semi-recessed Push buttonビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A消費電力(W)4.66(DC5V:47.44BTU)動作温度(℃)0~-40保管温度(℃)-20~60湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)メタル質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする