3/22より値下げ!現場を応援

KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959 KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959 KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959 KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959 KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959 KA8288 KVMスイッチ ATEN 64370959

KVMスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コネクタビデオ:HDMI メス×2、RS-232:DB-9ピン オス×1、電源:DCジャック×1、オーディオ:オーディオジャック メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、キーボード:USB Type-A メス×1、マウス:USB Type-A メス×1、USBポート:USB Type-A メス×2、カスケードポート:1×RJ-45 Female 注文コード64370959 品番KA8288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800
この商品はコネクタなど4種類から選べます 他の種類を見る

PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能
*CN8600はコンソールステーション非対応です。
ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護

シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合

高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応

KA8270: VGAビデオ出力×1
KA8280: HDMIビデオ出力×1
KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1
KA8288: HDMIビデオ出力×2
KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能

パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能
マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能

バーチャルメディア(仮想メディア)対応

付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能

リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン

多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成

ディスプレイHDMI コネクタビデオ:HDMI メス×2、RS-232:DB-9ピン オス×1、電源:DCジャック×1、オーディオ:オーディオジャック メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、キーボード:USB Type-A メス×1、マウス:USB Type-A メス×1、USBポート:USB Type-A メス×2、カスケードポート:1×RJ-45 Female LED電源:1(Blue) スイッチ電源:プッシュボタン×1、リセット:ピンホール型スイッチ×1 ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz 電源(V)(電源アダプター)入力:AC100〜240、出力:DC5/4A 消費電力(W)6.53(DC5V:56.18BTC) 動作温度(℃)0〜-40 保管温度(℃)-20〜60 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 材質(ケース)メタル 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29 付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 保証期間3年 用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする