立上りラック用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64380795 品番Z-AGYS50313U
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。

寸法L(mm)510 寸法L1(mm)440 寸法H(mm)1300 寸法A(mm)120 寸法B(mm)235 寸法C(mm)65 寸法D(mm)85 板厚(mm)6 質量(kg)18.3 タイプ2層用内足 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ 開口寸法(mm)300 適合ボルトM12
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※幅500mm以上のケーブルラックをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする