メイン
タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タケコシの ロート
ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に
仕様
足部:空気抜き加工あり
材質
18-8ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
(約)230
寸法(Φ×高さH)(mm)
(約)180×122
下口径(Φmm)
(外径)約15 (内径)約13