メイン
リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの スープ濾し・ストレーナー
スープこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380831
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
スープの濁り取りや食材のダマ取りの際に
仕様
引っ掛けあり、共柄
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(約)158
寸法(Φ×高さH)(mm)
こし部:(約)160×105
柄長さ(mm)
(約)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)312×160×105(ひっかけ・柄を含む)