メイン
イチネンアクセス
イチネンアクセスの マジックディスク・サンディングペーパー
イチネンアクセスの クッションパット
ラバーパット用ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
ラバーパット用ロックナット
付属品
ワッシャー
適合機種
日立/ハイコーキ/リョービ/京セラ
材質
ナット:快削鋼 ワッシャー:鋼板
色
ゴールド
質量(g)
約14
ねじ径
M10×1.5P
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×4
表面仕上げ
有色クロメート