メイン
コンパル
コンパルの 水さし・ジョーロ・バケツ
コンパルの ハス口・シャワーヘッド
ペットボトル用水差しキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
用途
ペットボトルに取り付けて水差しに
材質
ポリプロピレン
色
エメラルドグリーン/イエロー
質量(g)
約7(1個あたり)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約66×約32×約63(1個あたり)
入数(個)
2
不適合
輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)