製品画像
大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 造作材
大建工業の 見切り
造作部材 ハピア 見切[横用]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
長さ(mm)
2100
幅(mm)
19
注文コード
64380909
品番
MT7051-13MJ
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜出隅/見切
長さ(mm)
2100
幅(mm)
19
厚さ(mm)
35
基材
MDF
表面
オレフィンシート