製品画像

造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード64383630 品番MT7222-19MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は243種類から選べます 他の種類を見る

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜窓枠/無目枠 長さ(mm)3900 幅(mm)150 厚さ(mm)21 基材MDF基材+合板 表面オレフィンシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64383630 MT7222-19MW 26913687 MT7222-19MW 窓枠ハピアベイシス固定I型 DAIKEN(旧:大建工業) 窓枠ハピアベイシス固定I型 DAIKEN(旧:大建工業) 1セット(2本) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする