NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64390394
品番
F626ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
面取寸法rs(mm)
0.3
参考質量(g)
9.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方