東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの 塩化ビニール ディスポ手袋
ジャストヘルパーPVCグローブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
64390945
品番
JPVCS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17.0
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08
粉有無
粉無
入数(枚)
100