東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの 塩化ビニール ディスポ手袋
ジャストヘルパーPVCグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64390963
品番
JPVCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08
粉有無
粉無
入数(枚)
100