製品画像
大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 造作材
大建工業の 窓枠
造作部材 ハピア 窓枠木口部材 スリム窓枠木口シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
64392425
品番
MT7633-TH
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜スリム造作部材
長さ(mm)
20
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.5
タイプ
裏面粘着テープ付き