軽.小型貨物用ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64392695 品番FOH-300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。
プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。
ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。

端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)35 ベルト長さ固定側(m)0.7 使用荷重(kg)300 破断荷重(kg)1600 用途軽・小型トラックでの積荷の固定。 材質ベルト:ポリエステル
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする