千吉
千吉の トラック輸送・運送用品
千吉の ラッシングベルト
中型トラック用ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392704
品番
FOH-600L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。
プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。
ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
2500
用途
中型トラックでの積荷の固定。
材質
ベルト:ポリエステル
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な当てもの、パットを当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
※余分な長さは締める前に調整してください。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。万一発見した場合は使用しないでください。
※バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。
※ベルト強度の低下防止のため、ねじったり結んだりして使用しないでください。使用中は指や手を挟まないように注意してください。