FPBTI-1 ノブ単体フィーノプラス 1個 LIVRE(リブレ) 64399644

FPBTI-1 ノブ単体フィーノプラス 1個 LIVRE(リブレ) 64399644
FPBTI-1 ノブ単体フィーノプラス 1個 LIVRE(リブレ) 64399644
FPBTI-1 ノブ単体フィーノプラス 1個 LIVRE(リブレ) 64399644

ノブ単体フィーノプラス 1個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64399644品番FPBTI-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

VRE 握るという 触れているという感覚へ
チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。

用途カスタムパーツブラウンIP&チタンC品番5436質量(g)11.9(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする