GLOVE CUT3B XL 3M 耐切創手袋レベル3B 3M(スリーエム) 64399914 GLOVE CUT3B XL 3M 耐切創手袋レベル3B 3M(スリーエム) 64399914 GLOVE CUT3B XL 3M 耐切創手袋レベル3B 3M(スリーエム) 64399914 GLOVE CUT3B XL 3M 耐切創手袋レベル3B 3M(スリーエム) 64399914

3M 耐切創手袋レベル3B

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64399914 品番 GLOVE CUT3B XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。

サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 材質本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム ライトグレー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 耐切創性レベル3B 機能耐切創・耐突刺 入数(双)1 用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3〜1.5 質量(g)65
注意
※電気絶縁性はありませんので、通電作業には使用しないでください。
※ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保出来ない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64399905
2022-03-09
用途:
薪の作成時に使用
西川農園 様 (農・林・水産業)

干し芋の作成のため、大釜で蒸し上げ時に薪を使用している。
薪の作成の際に刃物を扱うため防護のため使用。
軽くて扱いやすいので安心して使用できる。

対象商品:
64399887
2021-07-29
用途:
草むしり
運輸・通信業

雑草を取り除く際の棘の刺さりを防ぐために使ってます。
黒と灰色の切り替えのあたりから棘が入ることもありましたがおおむね要件を満たしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする