PW77-SR46-GMG POWER70-75 LIVRE(リブレ) 64412549

PW77-SR46-GMG POWER70-75 LIVRE(リブレ) 64412549
PW77-SR46-GMG POWER70-75 LIVRE(リブレ) 64412549
PW77-SR46-GMG POWER70-75 LIVRE(リブレ) 64412549
PW77-SR46-GMG POWER70-75 LIVRE(リブレ) 64412549

POWER70-75

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノSW4000番~6000番用右巻き注文コード64412549品番PW77-SR46-GMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。
自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。
EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。

用途カスタムパーツガンメタP+ゴールドG品番7631質量(g)76.4適合メーカーシマノSW4000番~6000番用右巻き
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする