LA58-EFS3-GMG LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ) 64413608

LA58-EFS3-GMG LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ) 64413608
LA58-EFS3-GMG LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ) 64413608
LA58-EFS3-GMG LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ) 64413608
LA58-EFS3-GMG LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ) 64413608

LightArm58 EF30ノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノS3用注文コード64413608品番LA58-EFS3-GMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ
2500~3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。
純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。
カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。
精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。

用途カスタムパーツガンメタP+ゴールドG品番10691適合メーカーシマノS3用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする