ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867

 

ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867
ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867
ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867
ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867
ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867
ABX00080 Arduino Uno R4 Minima Arduino 64418867

Arduino Uno R4 Minima

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64418867品番ABX00080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。
R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。
一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます
(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)

仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
関連資料:(2.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする