Micron 産業用 microSDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64419935 品番MTSD064AQC6MS-1WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。
動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。
IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。

仕様●Application Class:A1●MTTF(target):200万時間●Performance:SD3.0 / 5.1、Class10 / UHS-I●TBW/総書き込み容量(寿命):45TB●UHS規格:UHS-I●シーケンシャルREAD:90MB/s●シーケンシャルWRITE:45MB/s●監視カメラでの使用可能時間:24H連続録画@4Mbpsで3年間(64GB)●記録容量:64GB 記憶容量(GB)64 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜85 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする