画像準備中

新明丹

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400g) 注文コード 64423066 品番 SP-BLUE 一般用 青色
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。

用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 タイプ一般用 分類ケガキ用塗料 外観性状:青色光輝(練り状) 危険物の類別非危険物
注意
※新明丹の粘度調整は鉱物油をご使用ください。
※搬送方法や保管状況によっては稀に油分が浮上することがございます。
その際は棒状のものでかき回してからご使用願います。
※容器を開封する際、手を切らないよう保護手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする