曜日別特売
- クレオパワー 和信ペイント 64431589

クレオパワー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(14kg)
けやき
内容量1個(14kg)注文コード64431589品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水性で低臭・速乾。
クレオソートに比べて低臭・速乾、しっかり長持ち。
水性。

用途屋外未塗装木部の防虫・防腐・防カビ・防蟻に仕様うすめ液:水(水道水)質量(kg)約15.113けやき容量(kg)14主な用途屋外未塗装木部寸法(縦×横×高さ)(mm)238×238×353乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約80~120(畳48~73枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64431519
2025-11-29
用途: 屋外駐車場の木材部分
農・林・水産業

水性と油性どちらか迷いましたが、水性の木材防腐防虫剤を選びました。
個人的には塗りやすかったです。色味は元々の木材が黒みがかっていたので二度塗りでちょうどいい色味になったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする