和信ペイント
和信ペイントの 洗浄剤スプレー
和信ペイントの 錆び取り剤
パワープロテクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(0.7kg)
注文コード
64431607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。
人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。
水性で低臭・速乾。
防カビ剤配合。
用途
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。
仕様
うすめ液:水(原液のまま使用できます)
質量(kg)
約0.78
色
クリヤー
容量(kg)
0.7
対応材質
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど
主な用途
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に
寸法(縦×横×高さ)(mm)
65×120×176
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約5(畳3枚)