和信ペイント
和信ペイントの 洗浄剤スプレー
和信ペイントの 錆び取り剤
パワープロテクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1.6kg)
色
クリヤー
注文コード
64431650
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。
人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。
水性で低臭・速乾。
防カビ剤配合。
用途
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。
仕様
うすめ液:水(原液のまま使用できます)
質量(kg)
約1.7
色
クリヤー
容量(kg)
1.6
対応材質
人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど
主な用途
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に
寸法(縦×横×高さ)(mm)
95×143×205
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約13(畳8枚)